品番 : EA940ME-11C
品名 : AC100V/15A 過負荷・漏電保護タップ(超高感度)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPBH-EK-N |
---|---|---|---|
コンセント定格 | 15A・100V (1500W) | 定格感度電流 | 6mA |
コンセント形状 | 接地 2P | 動作時間 | 0.1秒以内 |
コンセント数 | 1個(アース付抜止コンセント) | サイズ | 46×62.5×130mm |
重量 | 220g | ||
過負荷漏電保護兼用 | |||
ポッキンプラグ、電源ランプ付 | |||
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。 | |||
超高感度ブレーカです。 | |||
地絡電流3~6mAで作動します。 | |||
電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電を遮断します。 | |||
短絡(ショート)時にも作動します。 | |||
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0914ページ |