詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940ME-12

品名 : 15A /0.45m 漏電保護プラグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 PIPB-EK-T
過負荷、漏電保護兼用
動作時間 0.1秒以内 過負荷 15A
定格感度電流 15mA コンセント定格 15A・AC100V (1500W)
電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心 コンセント数 3個
コード長 0.45m 重量 400g
ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA940ME-12A
メイン画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top