品番 : EA940MR-22A
品名 : [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | P2RFZ-08 |
|---|---|---|---|
| 適用品番 | EA940MP-91~-93H | サイズ | 71.5×19.5×54mm |
| 定格通電電流 | 6A | 耐電圧 | 異極接点端子間:AC3,000V 1min 同極接点端子間 :AC1,000V 1min |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ピン数 | 8ピン |
| 重量 | 約38g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MP-91 : AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| 本体 | EA940MP-92 : AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| 本体 | EA940MP-93 : DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
