品番 : EA940MX-607
品名 : 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-E720-0.75k |
|---|---|---|---|
| 簡単・小型の制御インバーター | |||
| 適用モーター容量 | 0.75kW | 定格入力電圧 | 3相 200~240V(50/60Hz) |
| 定格出力電圧 | 3相 200~240V | 保護構造 | 閉鎖形(IP20) |
| 使用周囲温度 | -10℃~+50℃(凍結のないこと) | 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露のないこと) |
| 保存温度 | -20℃~+65℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

