詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MX-655

品名 : 200V/5.5 kw インバーター(3相モーター用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱電機 型番 FR-E720-5.5k
簡単・小型の制御インバーター
適用モーター容量 5.5kW 定格入力電圧 3相 200~240V(50/60Hz)
定格出力電圧 3相 200~240V 保護構造 閉鎖形(IP20)
使用周囲温度 -10℃~+50℃(凍結のないこと) 使用周囲湿度 90%RH以下(結露のないこと)
保存温度 -20℃~+65℃
追加説明
カタログ価格

85,500 (税抜)/ 94,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 22:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940MX-655A
  • 品番

    EA940MX-655A

  • コメント

    変更点:使用周囲温度、保護構造

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top