詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-95

品名 : [HDMI-光デジタル/アナログ] オーディオ分離器

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-CVHD5
サイズ 70×60×20(T)mm 重量(g) 約125g
コネクタ形状 入力:HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
出力:HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)、Toslink、RCA端子
HDCP HDCP1.4準拠
消費電力 1W 環境条件 稼動温度:0~40℃、稼動湿度:80%以下、保存温度:-20~60℃、保存湿度:80%以下(結露なきこと)
重量 約125g 付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書、保証書
対応入力機器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン 対応出力機器 HDMI側/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイなど 、オーディオ側/光デジタル(角型)入力を持つ機器、アナログ音声入力を持つ機器
ACアダプタ×1本付
映像・音声のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル出力やアナログ音声出力に変換します
音声出力のないディスプレイなどで使用し、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です
光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 10:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top