品番 : EA940PM-231
品名 : 1.0m HDMI延長ケーブル(3Dコネクタ)
コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線、イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-3DEN10N |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 1m(コネクタの長さも含む) |
| コネクタ形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・メス) | 規格 | ハイスピードHDMI(HIGH SPEED with Ethernet準拠) |
| ケーブル外径 | 6.0mm | 対応解像度 | 4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz |
| 帯域 | 10.2Gbps | 対応機種 | HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど |
| HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。 | |||
| DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 | |||
| コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。 | |||
| 従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。 | |||
| コネクタが回転します。 ※90°ぴったりに回転するわけではありません。 |
|||
| 水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。 | |||
| HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 ※機能に対応した機器が必要です。 |
|||
| オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※機能に対応した機器が必要です。 |
|||
| 3D映像に対応しています。 ※機能に対応した機器が必要です。 |
|||
| 4K×2K解像度に対応しています。 ※機能に対応した機器が必要です。 |
|||
| 1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 | |||
| 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 | |||
| ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 | |||
| ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| ケーブルの長さが全体で5m以下になるような長さでご使用ください。 ※本製品は信号増幅のICなどを使用していないパッシブタイプのケーブルです。使用する機器、合わせて使用するHDMIケーブルの仕様によっては信号の減衰によって正常に使えない場合もあります。 |
|||
| 〈コネクタ部分の回転に関するご注意〉 ※本製品のコネクタ部(黒い樹脂カバーの部分)は前後左右に180°まで回転させることができます。 それ以上の角度で無理に回転させると、コネクタ内部の断線や破損の原因となり、故障につながる可能性があります。 ※回転時に異音がしたり、グラついたりする場合は直ちに使用を中止してください。無理に使用を続けると、故障の原因となります。 ※コネクタの回転部分は特定の角度で固定できる仕様にはなっていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
