品番 : EA940PR-1A
品名 : (HDMI-VGA) 変換アダプター
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD25VGA |
---|---|---|---|
コネクタ形状 | HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン) | サイズ | 21.6×37.7×14(H)mm |
対応機器 | 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 |
対応出力機器 | ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。 |
音声出力ポート | 3.5mmステレオミニジャック | 対応解像度 | 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。 |
最大対応解像度 | 1080p | カラー | ブラック |
重量 | 10g | ||
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。 ※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。 |
|||
HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。 | |||
コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。 | |||
HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。 | |||
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/06/22 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1943ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)