品番 : EA941-103
品名 : 300ml ゴキブリがうごかなくなるスプレー
仕様
内容量 | 300ml | 材質 | ピレスロイド(イミプロトリン) |
---|---|---|---|
冷却による行動停止効果 | |||
発見したゴキブリを約2秒の噴射で速攻駆除 | |||
マイナス冷却による行動停止と速攻成分の殺虫のダブル効果 | |||
金鳥独自のマイナス冷却技術でゴキブリの動きをすばやく止めます。 | |||
速効成分「イミプロトリン」を配合 ゴキブリに対して優れた効果、すばやく確実に駆除します。 |
|||
使用時はシンプルなデザインになる「脱皮缶方式」 ご購入時のフィルムをはがすと、お部屋に置いても違和感の少ないシンプルなデザインになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/06 20:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2251ページ |