詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-106A

品名 : ゴキブリ誘引殺虫剤(ブラックキャップスキマ用)

仕様

内容量 16個 有効期間 約1年間(使用環境により異なります。)
有効成分 フィプロニル:0.05%(w/w) 成分 液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
効果・効能 ゴキブリの駆除
12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効きます。
厚さ9mmで冷蔵庫の下・食器棚などにピッタリ
お部屋に馴染むグレージュ色で目立たずゴキブリ対策
幼虫~大型まで様々なサイズのゴキブリに対応した高さの侵入口により、ゴキブリを逃さず駆除します。
楽ちんおしらせQRでお取替え日をスマホが通知
Act For ECO 森林資源保全
個箱に適切に管理された森林認証紙を使用
<効果的な置き場所>
・冷蔵庫の下
・スキマ
・電子レンジの下
・ごみ箱の周り
・流しの下
・棚の中
・引き出しの中
・洗濯機の下
・洗面台の下
・トイレの隅
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 楽ちんおしらせQR

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top