品番 : EA941-11B
品名 : ゴキブリ捕獲器(ごきぶりホイホイ/5セットx2パック)
仕様
| 内容量 | 5セット×2pk | 有効期間 | 約1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 使用場所 | キッチン・洗面所・風呂場などに。 | 使用方法 | 1度に数ヵ所置く。 |
| 縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。 | |||
| 置くだけ!ゴキブリ用捕獲器 | |||
| <デコボコ粘着シート> もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない |
|||
| <足ふきマット> 油分や水分まで足の汚れがおちる |
|||
| <強力誘引剤> ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる |
|||
| 高さ2段階調整OK! 低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。 高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。 |
|||
| 粘着剤に気付かないスロープ構造 | |||
| ポイ捨てツマミ付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/10/17 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2152ページ | ||||
