品番 : EA941-2A
品名 : デスモア(ねずみ用毒餌/8個)
仕様
| 内容量 | 30g(8セット) | 成分 | 安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 |
|---|---|---|---|
| 有効成分 | ワルファリン0.05%(w/w) | 効果持続時間 | 約6ヵ月 |
| イヤなネズミを徹底駆除する強力殺鼠剤。 | |||
| ネズミの好む甘味料を配合し食べやすい大きさと固さにしているので、よく食べよく効きます。 | |||
| ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 | |||
| 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。 | |||
| 人畜に安全性の高い成分を使用 | |||
| シールをめくって置くだけです。 | |||
| 便利なワンタッチ容器入り。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/17 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2151ページ | ||||
