詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-4B

品名 : ネズミ専用立入禁止(忌避ゲル)

仕様

内容量 350g サイズ φ92×103mm
対象動物 ネズミ 効果持続時間 約3か月
成分 天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 生産国 日本
使用場所 天井裏、床下、倉庫、物置など
置くだけ簡単
ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。
ネズミの侵入、被害を防ぎます。
ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。
ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/03/28 16:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2151ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top