品番 : EA941A
品名 : 30gx12 乾燥剤
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | VV-82492 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラット(Caratto) | サイズ | 80×100㎜ |
| 成分 | 酸化カルシウム | 使用の目安 | 約20Lのスペースに1個 |
| 有効期間 | おおよそ6~12ヶ月 | 入数 | (30g×4袋入り)×3セット |
| 防カビ・防湿用 脱臭剤入強力乾燥剤 | |||
| 強い吸湿力で大切な機材やフィルム・プリントなどのカビ・サビ・虫食いを防止します。 | |||
| 日本石灰乾燥剤協会認定品 使用後は石灰肥料として再利用可能です。 |
|||
| ※吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。 | |||
| ※酸化カルシウムは人体には無害ですが、食べられません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/08 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1935ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
(30g×4袋入り)×3セット
