詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-21A

品名 : 120x380mm 除湿シート(タンス・引き出し)

仕様

メーカー ワコー 型番 SA-011
サイズ 約12×38cm 内容量 約30g
使用の目安 引き出し70L(例:約83×40×21cm)の場合
シート1枚
※湿度状態により、シートの枚数を調節してください。
使用期間の目安 開封後約1年間
標準吸湿量 シート1枚で約20ml(気温25℃、湿度90%の場合) 成分 B型シリカゲル
材質 不織布:ポリエステル
タンス・引き出し用
防カビ・脱臭・除湿
繰り返し使えて液漏れしない、お知らせサイン付
天日に干すだけで簡単に再生できます。
本品の主成分は、食品添加物としても認可されている安全な「B型シリガゲル」です。
アンモニアやホルムアルデヒドなど、空気中の不快なニオイや有害なガスも吸着する特性があります。
追加説明
カタログ価格

235 円(税抜)/ 259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/13 22:25現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 2154ページ
ウェブカタログ画像
  • 敷き布団と掛け布団の間に

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top