品番 : EA941A-33A
品名 : 100gx2個 乾燥剤・シリカゲル
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KMC-70A100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約105×150mm | 材質 | 成分:シリカゲル 本体袋材質:不織布 |
| 標準使用量 | 40リットルのスペースに1袋 | 吸水量 | 約70グラム(水換算/気温25℃、湿度90% |
| 内容量 | 100g×2袋入 | ||
| カメラ、レンズ、PC等の保管時の除湿に使用します。 | |||
| 何度でも再生して繰り返し使えます。再生時期が一目で分かるサイン付 | |||
| シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。 | |||
| 吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。 | |||
| 広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。目安:40リットルの容器に1個使用 | |||
| 湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1935ページ | ||||
