詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-36A

品名 : 50gx4袋 乾燥剤・シート

仕様

メーカー エツミ(ETSUMI) 型番 E-5222
成分 酸化カルシウム 使用の目安 約30Lのスペースに1袋
有効期間 おおよそ6~12ヶ月程度 入数 50g×4袋
防カビ・防湿用 脱臭剤入強力乾燥剤
強力な吸湿力で大切なカメラ・レンズなどを湿気・カビ・サビ・虫食いから守ります。
・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に
・カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも
外装袋はチャック付きで、保管にも便利です。
日本石灰乾燥剤協会認定品
使用後は石灰肥料として再利用可能です。
※吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。
※酸化カルシウムは人体には無害ですが、食べられません。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/09 21:13現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1935ページ
ウェブカタログ画像
大容量パック50g×4袋
  • 大容量パック50g×4袋

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top