品番 : EA941A-4
品名 : 衣類・防虫剤(ピレパラアース/48個)
仕様
| 有効期間 | 12ヶ月 | 入数 | 48個(引き出し24段分) |
|---|---|---|---|
| 効果 | 衣類の防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止 | 成分 | エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) |
| 引き出し・衣類箱用防虫剤 | |||
| 引き出しのこもったニオイやカビ臭さを衣類につきにくくします。 | |||
| 無臭タイプで衣類にニオイが移りません。 | |||
| ダニよけ効果もあります。 | |||
| たっぷり24段使えて、取替え時期はっきり! | |||
| ピンク色の粒が紫色になったら取り替えてください。 | |||
| ※ 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/11/07 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2153ページ | ||||
