詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-41

品名 : 60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個)

仕様

内容量 5g×100個 サイズ 60×50mm
材質 無水ケイ素(シリカSiO2)
優れた防湿包装、品質保持の必需品です。
混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルムタイプ
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/22 20:14現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1935ページ
ウェブカタログ画像
5g×100個入
  • 5g×100個入

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top