詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-5A

品名 : 引出し用防虫剤(新ゴンゴン)(24個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

防虫成分 引出し、衣類箱用防虫剤 効果 12ヶ月
無香性
24個入り
パッケージサイズ 118(W)×60(D)×195(H)mm 総重量 96g
適用害虫 イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ 使用の目安 50Lに2個
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 22:50現在)

商品入数 24 販売単位 St

代替品

EA941A-76
  • 品番

    EA941A-76

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top