品番 : EA941A-7
品名 : 200ml 虫よけスプレー(サラテクトクール)
仕様
| 内容量 | 200ml | 有効期間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | 蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル | 有効成分 | 1缶(200mL)中ディート4g(原液換算10%) |
| メントール&ペパーミントオイル配合でクールな使用感。シュ~ッと、らくちんにスプレーできます。 | |||
| 独自の虫よけロングキープ処方で、朝使って夜まで1日しっかりガードします。 | |||
| パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくいです。 | |||
| 3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできます。 | |||
| お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) | |||
| 皮ふアレルギーテスト済み、すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/15 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2149ページ | ||||
代替品
![]() |
|

