品番 : EA941B-106
品名 : 300ml 蚊・殺虫剤(水性キンチョール)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | 水性キンチョール |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 有効成分 | ジョチュウギクエキス |
| 対象害虫 | ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ | ||
| 有効成分に天然の除虫菊エキスを使用した殺虫スプレー | |||
| 天然の除虫菊エキスに含まれる殺虫成分が、高い効果を発揮します。 | |||
| 香料無添加。 天然除虫菊の香りがほのかに漂います。 |
|||
| お部屋に置いても違和感の少ないシンプルなデザイン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/06 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
