品番 : EA941B-116
品名 : 蚊・殺虫スプレー(おすだけノーマット)
仕様
| 内容量 | 205ml | 有効時間 | 約24時間(屋外で蚊成虫の駆除及び忌避に使用する場合約8時間) |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | 蚊成虫・ハエ成虫 | 効果 | ●屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除 ●屋外における蚊成虫の駆除及び忌避 |
| 有効成分 | トランスフルトリン(ピレスロイド系)3.275g/本 | 成分 | イソプロパノール、LPG、他1成分 |
| 強力5倍噴射のパワフル速効タイプ | |||
| 1プッシュで24時間効果を発揮 | |||
| 1本で120回分 | |||
| 屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除に 屋外における蚊成虫の駆除及び忌避 |
|||
| 4.5~24畳まで広さに応じてご使用いただけます。 ※4.5~8畳に1プッシュ、9~16畳に2プッシュ、17~24畳に3プッシュ |
|||
| 草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間寄せつけません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/14 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
