品番 : EA941B-12B
品名 : [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | EA941B-2A用詰め替え | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
蚊成虫の駆除に | |||
低刺激・無臭タイプ | |||
1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。 | |||
梱包重量 | 35g | 梱包サイズ | 88×26×131(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA941B-2A [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 90日用) |
EA941B-12B [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用) |
EA941B-12C [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA941B-2A : [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 90日用) |