品番 : EA941B-14
品名 : 衣類用防虫剤(クローゼット用/10個)
仕様
有効期間 | 約12ヶ月 | 入数 | 10個 |
---|---|---|---|
材質 | プラスチック | ||
10個で約1.3畳(5,000L)のウォークインクローゼットへ約12ヶ月効果を発揮します。 | |||
無臭・消臭タイプ | |||
消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 | |||
防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 | |||
黄ばみ防止成分配合の防虫シートが、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 | |||
クローゼット(2,500L)に5個吊るすことで、有効成分が収納空間のすみずみまで広がり、衣類をしっかり守ります。 | |||
ハンガーに直接吊るすことで、大切な衣類をより強力に守ることができます。 | |||
スリムな容器を採用しているので、たくさん吊っても無駄なスペースをとりません。 | |||
ピレパラアースつるだけスリムの本体は紙でできているので、廃棄時の分別は必要ありません。 | |||
ウールマーク認定製品(認定I0007) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/12 04:54現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2252ページ |
代替品
|