品番 : EA941B-16A
品名 : かとりせんこう(金鳥の渦巻き)(40巻)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | 金鳥の渦巻 大型 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 | 対象害虫 | 蚊成虫 |
| 燃焼時間 | 約12時間 | 入数 | 40巻 |
| 12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。 | |||
| 除虫菊など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内の自社工場で徹底して行っています。信頼の日本製品質です。 | |||
| 蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。 | |||
| フタが線香皿として使えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/10 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
