品番 : EA941B-1A
品名 : 蚊・殺虫剤(アースノーマット 60日用)
仕様
| 内容量 | 45ml | 有効期間 | 約60日 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 畳数 | 4.5~12畳 |
| 有効成分 | メトフルトリン 148.5mg/本 | 成分 | 1号灯油、流動パラフィン |
| 色 | ホワイトピンク | 注意 | 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 |
| 蚊成虫の駆除に | |||
| 有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。 | |||
| 器具1個と、低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 | |||
| しっかり蚊を駆除 蚊の侵入を防ぐ 赤ちゃんやペットにも安心 窓を開けても効く ニオイ残り、ベタつきなし |
|||
| 取替え時にはアースノーマットのどのボトルでもお好みに応じて使えます。 | |||
| ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要なので手間のかからない便利な蚊とりです。 | |||
| スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/17 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA941B-11A : [60日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/2個) |
