詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-2A

品名 : [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 90日用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様 本体 + カートリッジ1個(EA941B-12B) 有効期間 1日8時間使用で、90日間効果があります
使用目安 4.5~10畳ぐらいの部屋で使用して下さい 電源 単3電池×2本(付属)
低刺激・無臭タイプの蚊とりです。
コンセント不要で、お子様の手の届かないところに置いて使えるので、小さなお子様やペットのいるご家庭におすすめです。
梱包重量 260g 梱包サイズ 151×77×119(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/17 04:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA941B-31
  • 品番

    EA941B-31

  • コメント

    メーカー異なります

バリエーション一覧
EA941B-2A [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 90日用)
EA941B-12B [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用)
EA941B-12C [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/電池用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top