詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-52

品名 : ネズミ忌避剤(電動ファン付)

仕様

メーカー SHIMADA シリーズ プロバスター
商品名 業務用電動ファン付きネズミ強力忌避剤ダブルパワー 内容量 350g+固形剤
電源 単3電池×2本(付属) 有効面積 ファンありで最大18畳(ファンなしの場合:6~8畳)
有効期間 約60日 サイズ 103×96×150(H)mm
重量 620g 入数 1個
天然成分由来のネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せ付けません。
ゲルと固形の2種類によって最後までニオイを発散・持続させます。
ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
※ファンの動作は30~40秒駆動ー6分停止を繰り返す仕様となっております。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/23 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2151ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top