詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-53A

品名 : ネズミ忌避剤

仕様

メーカー SHIMADA 内容量 365g
有効期間 約60日 有効面積 約6畳~8畳
有効成分 植物精油(ハッカ・ワサビ・ニームなど) サイズ φ94×105(H)mm
重量 465g
ネズミ嫌がる特殊なニオイでネズミを寄せ付けません。
ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
※設置場所の状況により、有効範囲は多少変動します。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/14 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top