品番 : EA941B-84
品名 : 250g ネズミ忌避剤(パテタイプ)
仕様
| メーカー | SHIMADA | シリーズ | プロバスター |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネズミ忌避剤パテタイプ | 内容量 | 250g |
| 有効期間 | 約1年 | サイズ | 65×25×110(H)mm |
| 重量 | 260g | 入数 | 1個 |
| ネズミの侵入口となる穴や隙間をふさぎ、部屋への侵入・巣作りを未然に防ぐ、防そ専用パテです。 | |||
| ネズミの嫌うトウガラシの成分(カプサイシン)をパテに練りこんでおり、忌避・咬害に効果を発揮します。 | |||
| カプサイシン効果で、学習能力を促し、被害の再発防止にも有効です。 | |||
| パテはにおいが漏れないように包装されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
