詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-101

品名 : 65x95mm ポイズンリムーバー(黄)

仕様

吸引器サイズ 65×95mm 材質 吸引器:PP
吸引カップ:PC
カップ径 小:φ6mm
大:φ21.5mm
カラー 黄
重量 31g
吸引カップ2個付(2サイズ兼用)
蚊・蜂・毒虫・毒蛇に刺されたり咬まれた時の応急処置に
皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。
手放して吸引キープできるロック機能付
カップは上下2サイズで使用できます。患部にあわせてサイズを選び、セットしてください。小さい方は、指をかまれた時や、より小さな範囲の患部にご使用ください。
ストラップ穴付きで、持ち運びに便利です。
カップは水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。
※注意事項※
・きつく止血しようとしないでください。組織が壊死する等、危険です。
・吸引中に無理に外さないでください。毒液が飛び散ると危険です。
・毒蛇にかまれた場合は、吸引をより多く行ってください。
・使用後はカップのみ洗い、消毒してください。シリンダー内が濡れると十分に吸引できません。
・携行する前に、吸引テストをして、破損等がないかを確認してください。
・本製品はあくまでも応急処置用ですので、処置後に医師の診断を必ず受けてください。
傷口から蛇の毒液や毒針を吸い出します。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/11/12 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2148ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

商品動画

他のポイズンリムーバーとは違う! ロック機構付 他のポイズンリムーバーとは違う! ロック機構付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top