詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-106

品名 : 57x115mm ポイズンエキストラクター(ケース付

スズメバチ、蚊、ブヨなどの毒虫に刺された、咬まれた際の応急処置に必携!

仕様

吸引器サイズ 57×115mm 材質 吸引器:ABS樹脂
吸引カップ:PP
ケース:EVA
カップ径 円形カップ:4mm&10mm・15mm・19mm・22mm
蛇毒用だ円カップ:17×9mm
※一番小さいカップは2サイズ兼用
カラー 白
重量 90g ケースサイズ 155×85×45mm
吸引カップ6サイズ付
スズメバチ、蚊、ブヨなどの毒虫に刺された、咬まれた際の応急処置に
シリンダー(本体)内部を真空にすることで吸引する、強力型。吸引中は手を放しても落ちません。
簡単な操作で強力に毒を吸引し傷口から抽出するよう設計されており、医師の手当てを受けるまでの応急処置器具として最適です。
傷口をそれ以上傷めず、化学薬品などを使わずに応急処置ができます。
手袋をした状態でも使える長めのハンドル
絆創膏などの応急処置用品も一緒に入れて携帯できる、便利な専用携帯ケース付きです。
カップは水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。
※当製品は、あくまでも応急処置器具ですので、使用後できるだけ早く医療機関での処置を受けてください。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/12 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2148ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

エクストラクターの使い方 エクストラクターの使い方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top