詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-14

品名 : 450ml くもの巣消滅ジェット

仕様

内容量 450ml 対象害虫 クモ類
有効期間 約3ヶ月間 有効成分 ビフェントリン、フタルスリン
屋外専用
イヤなクモの巣を張らせません。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。
セアカゴケグモにも効きます。
シリコーンコートでクモが巣を張ることを約3ヵ月予防する効果と、直接スプレーして駆除するダブルの効果があります。
撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめが長持ちします。
強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
高いところまで届く! 無風時 最大6m到達
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/10/14 06:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2153ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用開始時

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top