品番 : EA941C-46
品名 : 30ml ダニムエンダー
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | ダニムエンダー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 30ml | 対象害虫 | 屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません) |
| 有効成分 | ピレスロイド(フェノトリン) | 有効期間 | 1週間 |
| 使用量の目安 | 1畳あたり1プッシュ | 使用回数 | 60回 |
| 30分間お部屋を閉め切ると、ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたり、潜むダニを逃さず、退治します。 | |||
| 殺虫成分はすみやかに分解される安全性に配慮した設計なので、人の肌に触れやすい場所でも使いやすいです。 | |||
| お部屋にいながら駆除することができ、薬剤のニオイも気になりません。 | |||
| くん煙剤のように煙が発生しないので、火災報知器へのカバーなどの事前準備や、処理後の掃除は必要ありません。 | |||
| 広さに合わせた回数を空間にプッシュして部屋中のダニをまるごと駆除できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/23 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2153ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
