詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-4B

品名 : ダニよけシート(2枚)

仕様

有効期間 6ヶ月 入数 2枚
成分 ダニよけ成分(天然精油、カルボン酸エステル)、消臭成分(緑茶エキス)、防カビ成分 使用場所 ふとん・ベッド、ベビーベッド、押し入れ、カーペット・タタミ、タンス、まくら・クッション、おもちゃ箱に。
サイズ 900×900mm 重量(一箱) 115g
天然由来の成分が、ダニを寄せ付けません。
布団やカーペットの下に敷くだけでOK。
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
使いやすい半間サイズ
※切ってもご使用いただけます。
消臭、防カビ効果も。
お取替え目安シール付。交換時期がわかって便利!
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/04/19 05:55現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2153ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top