品番 : EA941C-56
品名 : 22ml ダニよけスプレー(100回)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | お部屋にダニコナーズ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 22ml | 対象害虫 | 屋内塵性ダニ類 |
| 成分 | ダニよけ成分(サリチル酸ベンジル)、ミリスチン酸インプロビル | 有効期間 | 約1週間 |
| 使用の目安 | 1.5畳につき1プッシュ | 使用回数 | 約100回 |
| ダニが嫌がる天然由来成分を配合、プッシュするだけで、有効成分がお部屋のスミズミまでいきわたり、空間まるごと、ダニを寄せ付けません。 | |||
| 無臭性なのでニオイが気になりません。 | |||
| 空間の広さに合わせた回数をプッシュします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2153ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
