品番 : EA941C-7
品名 : 450ml シロアリ・エアゾール(シロアリアース)
仕様
| 内容量 | 450ml | 対象害虫 | シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ |
|---|---|---|---|
| 有効成分 | ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分 | ||
| すき間ノズル付き | |||
| 逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。 | |||
| プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合 | |||
| 特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のシロアリにも効果を発揮します。 | |||
| 12ヵ月間食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。 | |||
| プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合 | |||
| 防カビ成分配合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2152ページ | ||||
