品番 : EA941C-8A
品名 : 300ml アリ・キンチョールV
仕様
対象害虫 | アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、アミメアリ、ハチなど17種 | 成分 | ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、ピレトリン、フェノトリン) |
---|---|---|---|
内容量 | 300ml | ||
アリへの直接噴射はもちろん、アリの進入路に噴霧すれば長期間アリの侵入を防ぎます。また、アリの行列を阻止する効果もあります。 | |||
特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。 | |||
直径1mmの極細ノズルが付属で、木材の割れ目や食害された小穴にも噴霧できます。 | |||
廃棄の際に便利なガス抜きキャップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/05 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2210ページ |