品番 : EA941D-14A
品名 : [365日用] 虫よけ剤(虫よけ吊るだけプレート)
仕様
| 効果持続時間 | 約1年間 | 使用場所 | 軒下、ベランダ、物干しに、屋内に、玄関先に |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ | 有効成分 | トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) |
| 入数 | 1個 | ||
| 無臭タイプ | |||
| ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ | |||
| 速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止 | |||
| いろいろなイヤな虫をよせつけない | |||
| 雨にぬれても大丈夫 | |||
| 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも | |||
| 楽ちんおしらせQRでお取替え日をスマホが通知 | |||
| Act For ECO 森林資源保全 個箱に適切に管理された森林認証紙を使用 |
|||
| 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) | |||
| 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/14 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
