品番 : EA941D-31
品名 : 30mmx10m カメムシ忌避テープ
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | カメムシいやよ~テープ |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 30㎜×10m | 有効期間 | 約1ヶ月 |
| 成分 | 天然植物精油 | ||
| 嫌がるニオイでカメムシを寄せ付けない!カメムシ忌避テープ | |||
| 巻きつけるだけ。手軽に広範囲へ取付け可能です。(非粘着) | |||
| 雨に強く、効果長持ち | |||
| 【使用方法】 1、袋から本品を取り出します。 2、カメムシの出没場所、防ぎたい場所に忌避テープを棒、柱などに結んでください。 3、残った忌避テープは袋に戻し、チャックを閉めて保存してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/19 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2149ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
