品番 : EA941D-61
品名 : 450ml 虫コロリアース(パウダースプレー)
仕様
| 内容量 | 450ml | 対象害虫 | ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 約1ヶ月(使用環境により異なります。) | 有効成分 | シフルトリン(ピレスロイド系) |
| 屋外専用 | |||
| ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。 | |||
| 虫のはい上がりを防ぎます。 | |||
| 粉剤をまきにくかったベランダや家の周りの壁際、玄関下、窓枠の周り、石垣の隙間などに使えます。 | |||
| 撥水パウダーで雨に強く、約1ヶ月効果が持続します。 | |||
| 適量を害虫に直接噴射する。 ※スプレーした場所に、白いパウダーが真白に付着します。白いパウダーは徐々に薄くなり約1ヶ月後には消えます。 |
|||
| 家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所に。 ガーデニングをしているベランダや庭に面した窓周りに。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/27 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2152ページ | ||||
