品番 : EA941D-63
品名 : 1.0kg 虫コロリアース(粉剤)
仕様
| 内容量 | 1kg | 使用量 | 約1㎡あたり20~40g |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ | 有効期間 | 約1ヶ月(使用環境により異なります。) |
| 有効成分 | シフルトリン、プロポクスル | ||
| イヤなニオイがない | |||
| お家の周りに撒くだけで、簡単に家一軒まるごと防虫。 | |||
| まきやすい取手付き容器でラクに広い場所に使えます。 | |||
| 害虫に直接散布すれば速効退治できます。 | |||
| 撥水パウダー仕様で雨に強く、約1ヶ月効果が持続します。 | |||
| 不快害虫の殺虫と家屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 | |||
| ピレスロイド系とカーバメイト系の殺虫剤を使用していますので速効性と残効性にすぐれています。 | |||
| 不快害虫の生息、発生しやす場所には、1㎡あたり20~40gを散布してください。家屋内への侵入防止には、家屋の外壁に沿って、約5cm幅の帯状に1mあたり10~20gを散布してください。1振りで5~10g散布できます。 | |||
| シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防のためには、畳の下に、1㎡あたり3~5gの薬量をうっすらと散布してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/22 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2152ページ | ||||
