品番 : EA941D-7
品名 : 250ml ムカデ・殺虫剤(ムカデコロリジェット)
仕様
| 内容量 | 250ml | 対象害虫 | ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 約1ヶ月間 | 有効成分 | ペルメトリン、HFO-1234ze、DME |
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 0.8秒でムカデの動きを瞬間停止させます。 | |||
| 害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) | |||
| 屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぎます。 | |||
| 溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2153ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
