詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941D-72

品名 : 360ml 虫こないアース(あみ戸用)

仕様

内容量 360ml 有効期間 約2.5ヶ月
対象害虫 カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 成分 シフルトリン
使用場所 あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、イヤな虫が寄ってくる場所に。
あみ戸にスプレーしておくだけで、イヤな害虫の侵入を防ぐ。
直接噴射で退治も可能。
あみ戸が汚れにくくなります。
雨にも強く、網戸汚れも防ぎます。
ワイド噴射で大きな網戸もラクラクスプレーできます。
窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回
※1本で網戸20枚程度処理できる。
追加説明
カタログ価格

825 (税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/05 23:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2151ページ

代替品

EA941D-71
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top