品番 : EA941D-81
品名 : スズメバチ駆除剤(ハチの巣コロリ/2個)
仕様
| 有効期間 | 約2週間 | 入数 | 2個 |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | スズメバチ | 材質 | フィプロニル |
| セット内容 | ・フタ×2 ・下容器×2 ・吊り下げひも×2 ・注意喚起シール |
||
| 屋外専用 | |||
| 置くだけで簡単、スズメバチの巣駆除剤。 | |||
| 駆除エサタイプで巣の位置が不明でも駆除できます。 | |||
| 設置するだけで簡単に使え、巣に近付く必要がないので安全です。 | |||
| 日本唯一(※)、駆除エサタイプのスズメバチの巣の駆除剤です。※メーカー自社調査(2019年6月現在) | |||
| 巣の位置がわからなくても駆除できます。 | |||
| 誘引する大好きな甘い香り スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 |
|||
| しっかり導く足場 スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場があり、容器内へしっかり導きます。 |
|||
| よく食べるエサ構造 警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/19 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
代替品
![]() |
|

