品番 : EA941D-82
品名 : ハチ捕獲器(ハチがホイホイ)
仕様
| 有効期間 | 約1ヶ月 | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 対象害虫 | ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 |
セット内容 | 吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール |
| 持続期間の目安 | 夏:約20~30日間 春・秋:約30~40日間 |
設置目安カレンダー | 4~6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6~8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えていきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8~10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。 |
| ハチも驚く劇的捕獲力 | |||
| 仕掛けたその日からハチを誘引、捕獲します。 | |||
| 入ると逃がさない特殊構造と誘引液で強力な効果を発揮 | |||
| ミツバチは誘引、捕獲されません。 | |||
| ハチの体についたら即座に密着し、すばやく沈めるハチ地獄処方の誘引捕獲液で、入ったら2度と逃しません。 | |||
| 大きな2つの入り口!香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 | |||
| ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 | |||
| 最後まで効果キープ!誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/12 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2149ページ 2524ページ | ||||
