品番 : EA941E-12
品名 : ダニよけシート(2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適用害虫 | 屋内塵性ダニ類 (マダニやイエダニを対象とした製品ではありません) |
成分 | ダニよけ成分(p-メンタン-3,8-ジオール) 消臭成分(緑茶エキス)、香料 |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 6ヶ月 | 入数 | 2個 |
| レモンユーカリに含まれる天然由来成分を使用してダニよけます。 | |||
| 機能性香料で、汗臭や体臭に含まれるダニが好む成分のニオイをマスキングします。 | |||
| 「みどりの香り」とユーカリオイル配合で、リラックスできます。 | |||
| 緑茶消臭エキスでスッキリ消臭、嫌なニオイを抑えます。 | |||
| やわらか素材でソフトな使い心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
