詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941E-7

品名 : 300ml 虫よけスプレー(虫コナーズアミ戸用)

仕様

メーカー 大日本除虫菊(KINCHO) 商品名 虫コナーズ アミ戸用スプレー
内容量 300ml 対象害虫 ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、チャタテムシ、カメムシ、羽アリ
材質 ピレスロイド(シフルトリン)
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。
また、優れた殺虫効果があります。
汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。
ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用、大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易く、簡単便利に使えます。
ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/14 22:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2149ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top