詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941E-71A

品名 : 510ml 蜂・あぶ用エアゾール(ハンター)

仕様

メーカー 大日本除虫菊(KINCHO) 商品名 ハチ・アブ用キンチョールジェット
用途 ハチの駆除&巣作り予防に 適用害虫 アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
内容量 510ml 有効成分 ピレスロイド(シフルトリン、d-T80-フタルスリン、プラレトリン)
有効期間 約1ヶ月
速効成分「プラレトリン」を追加し、危険なハチをすばやく退治します。
ハチが巣を作って困る所や、巣を作りそうな場所にあらかじめスプレーしておくだけで、巣を作らせません。
スプレーすると、薬剤は巣の奥までしっかり浸透するので、巣の中の幼虫やさなぎも駆除します。
ハチを狙いやすい新トリガーを採用、7つ穴噴口+チッ素加圧で、最長15mの強力ジェット噴射できます。
屋外専用
※スズメバチの駆除や巣の処理は専門家に依頼して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/08 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2148ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

巣まで全滅 ハチ・アブ用ハンター 巣まで全滅 ハチ・アブ用ハンター

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top